text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Bahco Coffre "Classique" C85 26" avec 4 tiroirs


Coffre avec 4 tiroirs pour servantes C75.Ajoute de la capacité de rangement.Le système sûr et intelligent Lock&Go permet d'éviter d'ouvrir les tiroirs lorsque la servante est déplacée.Châssis renforcé double paroi, avec points de soudure supplémentaires.Système de fermeture à clé ronde antivol.Revêtement en poudre résistant aux rayures.Disponible en différentes couleurs..Possibilité d'ajout d'accessoires sur les panneaux supérieurs et latéraux.Le plateau en caoutchouc antidérapant standard peut être remplacé par un panneau en acier inoxydable, en MDF ou en marronnier pour l'adapter au type de travail.Large gamme de modules mousse Fit&Go prêts à l'emploi disponible, outils compris

Numéro d'article 3N374574
Largeur 677
Hauteur 417
Profondeur 500
Verrouillable Oui
Matériau Autre
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 677
Hauteur 417
Profondeur 500
Verrouillable Oui
Matériau Autre
Nombre de tiroirs 4
Avec panneau arrière Non
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 57400
Code Douanier

La description

Coffre avec 4 tiroirs pour servantes C75.Ajoute de la capacité de rangement.Le système sûr et intelligent Lock&Go permet d'éviter d'ouvrir les tiroirs lorsque la servante est déplacée.Châssis renforcé double paroi, avec points de soudure supplémentaires.Système de fermeture à clé ronde antivol.Revêtement en poudre résistant aux rayures.Disponible en différentes couleurs..Possibilité d'ajout d'accessoires sur les panneaux supérieurs et latéraux.Le plateau en caoutchouc antidérapant standard peut être remplacé par un panneau en acier inoxydable, en MDF ou en marronnier pour l'adapter au type de travail.Large gamme de modules mousse Fit&Go prêts à l'emploi disponible, outils compris

Numéros d'articles

Numéro d'article 3N374574
EAN 7314150349920
UBB 500697013604
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 1485K4BLACK
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.