text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Clés mixtes 111Z 7/8

Spécifications

Code Douanier

La description

Clé mixte, en pouces DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738 / ISO 691 / ISO 1711-1 Matière: acier allié haute performance Forme en U pour un meilleur confort Tête à fourche angle 15° plus fine pour une meilleure accessibilité Profil Dynamic-Drive 12 pans pour une plus longue durée de vie des vis et écrous Tête polygonale 15° pour une meilleure articulation des doigts ou une meilleure prise en main La taille du marquage de la dimension de la clé est plus importante et est gravée dans les 2 sens pour une meilleure lecture et identification lors de l'utilisation Finition: chromée micro-mat pour une surface de meilleure qualité Forme en U brevetée

Numéros d'articles

Numéro d'article L8316.222.001
EAN 7314151829049
UBB 203120598339
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 111Z-7/8

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.