text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Clé mixte plate métrique avec finition chromée


Utilisation ergonomique avec la conception de tige en forme de U brevetée.Angle ouvert à 15°. Modèle avec tête plus fine pour une meilleure accessibilité.Angle côté bague 15° pour une meilleure prise en main.La taille de la clé est facilement remarquable et se lit dans les 2 sens.SB : conditionnement détail sur carte plastique.Profil Dynamic-Drive™ 12 pans pour une plus longue durée de vie des vis et écrous.Finition chromée micro-mate pour une surface de meilleure qualité.Alliage d'acier haute performance.Meilleures lisibilité et identification grâce à l'empreinte très claire.Permet un accès facile aux endroits difficiles.Normes : ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 et DIN 3113

Numéro d'article
Longueur (mm)
Tout afficher
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Tout afficher
Traitement de surface Autre
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 15
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 185
Largeur de clé côté ouvert (mm) 15
Traitement de surface Autre
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 15
Nombre d’angles 12
Marque Bahco

La description

Utilisation ergonomique avec la conception de tige en forme de U brevetée.Angle ouvert à 15°. Modèle avec tête plus fine pour une meilleure accessibilité.Angle côté bague 15° pour une meilleure prise en main.La taille de la clé est facilement remarquable et se lit dans les 2 sens.SB : conditionnement détail sur carte plastique.Profil Dynamic-Drive™ 12 pans pour une plus longue durée de vie des vis et écrous.Finition chromée micro-mate pour une surface de meilleure qualité.Alliage d'acier haute performance.Meilleures lisibilité et identification grâce à l'empreinte très claire.Permet un accès facile aux endroits difficiles.Normes : ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 et DIN 3113

Numéros d'articles

Numéro d'article L8310.150.001
EAN 7314151828707
UBB 203120087077
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 111M-15

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.