text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 730NR/20FK 1/2 po. 40-200 Nm STAHLWILLE


Numéro d'article G0603.312.020
Électronique Non
Longueur totale (mm) 513.5
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Couple de serrage (Nm) 40 - 200
Largeur de tête (mm) 43
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Avec échelle Oui
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Longueur totale (mm) 513.5
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Couple de serrage (Nm) 40 - 200
Largeur de tête (mm) 43
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Avec échelle Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 2370
Code Douanier
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article G0603.312.020
EAN 4018754229390
UBB 500623930665
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 96503120
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.