text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Visseuse hydrotension 3/8" 11-19Nm


Les visseuses hydrotension Red Rooster, c'est-à-dire à pression hydraulique, sont massivement utilisées dans l’industrie d’assemblage où les tolérances de couple de serrage sont strictes. Elles sont légères, puissantes, compactes et surtout, sans couple de réaction pour l'utilisateur. Généralement destiné à être utilisé dans: Production de machines agricoles, la production de pompes, moteurs, motos et toute autre production de série. Moteur à double chambre. Couple de serrage réglable dans la mécanisme d’impulsion. Caractéristiques: • Poids légère • Sans couple de reaction • Faible niveau de bruit et de vibrations • Puissant et rapide • Haute reproductibilité du niveau de couple • Modèle droit

Numéro d'article RRI-40SRED
Diamètre
Poids de la machine (kg) 0.8
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4200
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 6.5 mm
Poids de la machine (kg) 0.8
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4200
Vibrations (m/s²) 5.3
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 19
Couple de serrage maximal (Nm) 11
Couple de serrage réglable Oui
Niveau de pression acoustique max. 74.6
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 6
Volume d'air requis 3.7
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 800
Code Douanier

La description

Les visseuses hydrotension Red Rooster, c'est-à-dire à pression hydraulique, sont massivement utilisées dans l’industrie d’assemblage où les tolérances de couple de serrage sont strictes. Elles sont légères, puissantes, compactes et surtout, sans couple de réaction pour l'utilisateur. Généralement destiné à être utilisé dans: Production de machines agricoles, la production de pompes, moteurs, motos et toute autre production de série. Moteur à double chambre. Couple de serrage réglable dans la mécanisme d’impulsion. Caractéristiques: • Poids légère • Sans couple de reaction • Faible niveau de bruit et de vibrations • Puissant et rapide • Haute reproductibilité du niveau de couple • Modèle droit

Numéros d'articles

Numéro d'article RRI-40SRED
EAN 8717981204038
UBB 500619071482
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant RRI-40S
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.