text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Bahco Clé serre-tubes modèle suédois


Avec mâchoire mixte, peut aussi bien maintenir des objets ronds que des objets hexagonaux, tels que des écrous, dans des espaces confinés avec capacité de serrage jusqu'à 51 mm (2").Acier allié haute qualité, traité anti-corrosion, avec dents trempées par induction.Ouverture des mâchoires jusqu'à 67 mm.Dents progressives brevetées pour un meilleure serrage.Norme : DIN 5234.Permet de maintenir aussi bien des objets ronds que des objets hexagonaux, tels que des écrous, dans des espaces confinés

Numéro d'article 5L417640
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 1480
Code Douanier
Model ERGO
Emballé par 1

Spécifications

Marque Bahco
Poids par pièce (g) 1480
Code Douanier
Model ERGO

La description

Avec mâchoire mixte, peut aussi bien maintenir des objets ronds que des objets hexagonaux, tels que des écrous, dans des espaces confinés avec capacité de serrage jusqu'à 51 mm (2").Acier allié haute qualité, traité anti-corrosion, avec dents trempées par induction.Ouverture des mâchoires jusqu'à 67 mm.Dents progressives brevetées pour un meilleure serrage.Norme : DIN 5234.Permet de maintenir aussi bien des objets ronds que des objets hexagonaux, tels que des écrous, dans des espaces confinés

Numéros d'articles

Numéro d'article 5L417640
EAN 7314150113743
UBB 500659154446
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 343
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.