text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Bahco Clé mixte plate métrique avec finition chromée


Utilisation ergonomique avec la conception de tige en forme de U brevetée.Angle ouvert à 15°. Modèle avec tête plus fine pour une meilleure accessibilité.Angle côté bague 15° pour une meilleure prise en main.La taille de la clé est facilement remarquable et se lit dans les 2 sens.SB : conditionnement détail sur carte plastique.Profil Dynamic-Drive™ 12 pans pour une plus longue durée de vie des vis et écrous.Finition chromée micro-mate pour une surface de meilleure qualité.Alliage d'acier haute performance.Meilleures lisibilité et identification grâce à l'empreinte très claire.Permet un accès facile aux endroits difficiles.Normes : ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 et DIN 3113

Numéro d'article
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 380
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Marque Bahco
Poids par pièce (g) 380
Code Douanier

La description

Utilisation ergonomique avec la conception de tige en forme de U brevetée.Angle ouvert à 15°. Modèle avec tête plus fine pour une meilleure accessibilité.Angle côté bague 15° pour une meilleure prise en main.La taille de la clé est facilement remarquable et se lit dans les 2 sens.SB : conditionnement détail sur carte plastique.Profil Dynamic-Drive™ 12 pans pour une plus longue durée de vie des vis et écrous.Finition chromée micro-mate pour une surface de meilleure qualité.Alliage d'acier haute performance.Meilleures lisibilité et identification grâce à l'empreinte très claire.Permet un accès facile aux endroits difficiles.Normes : ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 et DIN 3113

Numéros d'articles

Numéro d'article L8310.290.001
EAN 7314151828844
UBB 203120088489
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 111M-29

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.