text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Bahco Clé à fourche double, dimensions métriques, avec finition chromée


Forme en U brevetée.Angle ouvert à 15°. Modèle avec tête plus fine pour une meilleure accessibilité.La taille de la clé est facilement remarquable et se lit dans les 2 sens.SB : conditionnement détail sur carte plastique.Finition chromée micro-mate pour une surface de meilleure qualité.Alliage d'acier haute performance.Utilisation ergonomique avec la conception en forme de U brevetée.Réduction de l'usure de la fixation grâce à la grande surface de contact de la mâchoire.Meilleures lisibilité et identification grâce à l'empreinte très claire.Normes : ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 et ISO 3318

Numéro d'article
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 159
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Marque Bahco
Poids par pièce (g) 159
Code Douanier

La description

Forme en U brevetée.Angle ouvert à 15°. Modèle avec tête plus fine pour une meilleure accessibilité.La taille de la clé est facilement remarquable et se lit dans les 2 sens.SB : conditionnement détail sur carte plastique.Finition chromée micro-mate pour une surface de meilleure qualité.Alliage d'acier haute performance.Utilisation ergonomique avec la conception en forme de U brevetée.Réduction de l'usure de la fixation grâce à la grande surface de contact de la mâchoire.Meilleures lisibilité et identification grâce à l'empreinte très claire.Normes : ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 et ISO 3318

Numéros d'articles

Numéro d'article L8015.018.019
EAN 7314151832247
UBB 203120065867
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6M-18-19

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.