text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Augmentateur/Réducteur, attachement rectangulaire


Permet d’adapter votre clé aux embouts avec un récepteur plus petit ou plus grand .L’embout se fixe à la clé dynamométrique par une bille rétractable à ressort .La gamme complète couvre les dimensions de 9x12 à 27x36 .Compatible avec les clés 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14, TAWM24 .La longueur du couple est modifiée et le réglage du couple cible doit être calculé

Numéro d'article 0R492582
Type d'accessoires/composants Autre
Enregistrement Autre
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Bahco
Emballé par 1

Spécifications

Type d'accessoires/composants Autre
Enregistrement Autre
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 514
Code Douanier

La description

Permet d’adapter votre clé aux embouts avec un récepteur plus petit ou plus grand .L’embout se fixe à la clé dynamométrique par une bille rétractable à ressort .La gamme complète couvre les dimensions de 9x12 à 27x36 .Compatible avec les clés 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14, TAWM24  .La longueur du couple est modifiée et le réglage du couple cible doit être calculé 

Numéros d'articles

Numéro d'article 0R492582
EAN 7314150368204
UBB 500697133733
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 9A-14
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.