text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Armoire 2 portes sur roues


Avec structure compacte et robuste assemblée sur un chariot renforcé.Système de fermeture à clé ronde (2 clés incluses).Système de fermeture/ouverture central.4 roues pivotantes (2 avec frein) et poignée extérieure pour faciliter le transport.2 étagères fournissant un espace de rangement pour les éléments plus volumineux, ouverture des portes à 180° pour un accès total à l'intérieur.Tiroir intégré à ouverture totale 525 mm x 200 mm x 65 mm.Panneau avec carrés de 10 mm x 10 mm à l'avant et sur les côtés pour positionner le crochet.Large assortiment de crochets disponible.Trous pour accrocher l'armoire à un mur et/ou l'apposer à un établi.Panneau perforé pour crochets de suspension permettant un rangement flexible des outils.Structure compacte pour usage intensif.Accès facile avec ouverture des portes à 180° et tiroir à ouverture totale.Rangement des pièces volumineuses sur 2 plateaux ouverts

Emballé par 1

La description

Avec structure compacte et robuste assemblée sur un chariot renforcé.Système de fermeture à clé ronde (2 clés incluses).Système de fermeture/ouverture central.4 roues pivotantes (2 avec frein) et poignée extérieure pour faciliter le transport.2 étagères fournissant un espace de rangement pour les éléments plus volumineux, ouverture des portes à 180° pour un accès total à l'intérieur.Tiroir intégré à ouverture totale 525 mm x 200 mm x 65 mm.Panneau avec carrés de 10 mm x 10 mm à l'avant et sur les côtés pour positionner le crochet.Large assortiment de crochets disponible.Trous pour accrocher l'armoire à un mur et/ou l'apposer à un établi.Panneau perforé pour crochets de suspension permettant un rangement flexible des outils.Structure compacte pour usage intensif.Accès facile avec ouverture des portes à 180° et tiroir à ouverture totale.Rangement des pièces volumineuses sur 2 plateaux ouverts

Numéros d'articles

Numéro d'article 4I157891
EAN 7314150327713
UBB 500680863593
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 1495CD60WBK
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.