text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés articulées 6X7


Numéro d'article 5K087335
Longueur (m) 1885
Adapté à des vis filetées hexagonales Non
Largeur de clé, grand format (mm) 7
Largeur de clé, petit format (mm) 6
Largeur de tête, petit format (mm) 103
Largeur de tête, grand format (mm) 115
Profondeur de clé, petit format (mm) 15
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 1885
Adapté à des vis filetées hexagonales Non
Largeur de clé, grand format (mm) 7
Largeur de clé, petit format (mm) 6
Largeur de tête, petit format (mm) 103
Largeur de tête, grand format (mm) 115
Profondeur de clé, petit format (mm) 15
Profondeur de clé, grand format (mm) 15
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Adapté aux écrous hexagonaux doubles Oui
Adapté aux vis à profil externe Torx Non
Adapté aux vis à profil interne Torx Non
Adapté aux vis à six pans creux Non
Marque Facom
Poids par pièce (g) 89
Code Douanier
Type Hinged Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 5K087335
EAN 3148516478832
UBB 500638577881
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 66A.6X7
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.