text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince pour circlips de précision J 0 pour D. de trous de perçage 8-13 mm longueu


Pince à circlips de précision très résistante en fonctionnement continu : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. Revêtement plastique antidérapant sur les poignées. DIN 5256 C, mâchoires droites. - Taille de lalésage : Ø 8 - 13mm- Pointes (diamètre) : Ø 0.9mm

Numéro d'article K1059.110.000
Modèle Droit
Longueur (m) 140
Plage de serrage (mm) 8 - 13
Adapté aux circlips extérieurs Non
Broches interchangeables Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Longueur (m) 140
Plage de serrage (mm) 8 - 13
Adapté aux circlips extérieurs Non
Broches interchangeables Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 105
Code Douanier
Type Precision Circlip Pliers for Bore Holes

La description

Pince à circlips de précision très résistante en fonctionnement continu : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. Revêtement plastique antidérapant sur les poignées. DIN 5256 C, mâchoires droites. - Taille de lalésage : Ø 8 - 13mm- Pointes (diamètre) : Ø 0.9mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1059.110.000
EAN 4003773048510
UBB 500501356447
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 48 11 J0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.