text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Bahco Cliquet réversibles 1/2'' ERGO™ avec 60 dents et un angle d'action de 6º


60 dents/angle d'action 6°.Fonction de dégagement rapide.Bague de changement de sens de travail réglable d'une seule main.Disque d'entraînement rapide qui visse rapidement l'écrou.Poignée bi-matière confortable anti-dérapante, avec trou de suspension pour une plus grande facilité de rangement.Acier allié hautes performances forgé avec précision et traitement thermique pour fournir une durabilité optimale.Finition très polie.Pièces détachées disponibles.SB : Conditionnement au détail sur carte plastifiée anti-vol.Normes : ISO 3315/1174-2, DIN 3122/3120.Conçus selon le procédé scientifique ERGO™.Poignée bi-matière confortable fournissant une excellente prise en main.Confort optimal avec un minimum d'efforts grâce à la conception ergonomique.Fonction de dégagement rapide pour une utilisation aisée et sûre.La douille est solidement fixée pendant le travail et rapidement dégagée en appuyant sur le bouton.60 dents/angle d'action 6º pour application d'une force exceptionnelle et une meilleure accessibilité

Numéro d'article 8W807160
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 620
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Marque Bahco
Poids par pièce (g) 620
Code Douanier

La description

60 dents/angle d'action 6°.Fonction de dégagement rapide.Bague de changement de sens de travail réglable d'une seule main.Disque d'entraînement rapide qui visse rapidement l'écrou.Poignée bi-matière confortable anti-dérapante, avec trou de suspension pour une plus grande facilité de rangement.Acier allié hautes performances forgé avec précision et traitement thermique pour fournir une durabilité optimale.Finition très polie.Pièces détachées disponibles.SB : Conditionnement au détail sur carte plastifiée anti-vol.Normes : ISO 3315/1174-2, DIN 3122/3120.Conçus selon le procédé scientifique ERGO™.Poignée bi-matière confortable fournissant une excellente prise en main.Confort optimal avec un minimum d'efforts grâce à la conception ergonomique.Fonction de dégagement rapide pour une utilisation aisée et sûre.La douille est solidement fixée pendant le travail et rapidement dégagée en appuyant sur le bouton.60 dents/angle d'action 6º pour application d'une force exceptionnelle et une meilleure accessibilité

Numéros d'articles

Numéro d'article 8W807160
EAN 7314151827595
UBB 500657404876
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 8155-1/2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.