text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Niveaux à bulle profil aluminium épais


Niveau à bulles en aluminium avec finition anodisée.Précision ± 0,5 mm/m.Fioles cylindriques.Le liquide contenu dans la fiole résiste aux rayons UV.Excellente visibilité.Fioles incassables.Extrémités anti-chocs, pour protéger en cas de chute.Profil épais.Versions magnétiques disponibles en 400, 600, 800, 1000 et 1200 mm (-M).Manche bi-matière.Surfaces de mesure striées.Base à rainure en V.Profil solide en aluminium épais.Facile à utiliser grâce à des trous prévus de chaque côté.Fioles de grande taille pour faciliter la lecture même dans les zones mal éclairées.Échelle de mesure (à titre indicatif uniquement).Extrémités anti-chocs en caoutchouc, surdimensionnées

Numéro d'article S5550.001.200
Électronique Non
Ajustable Non
Longueur (mm) 1200
Nombre de niveaux à bulle 3
Matériau Aluminium
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Ajustable Non
Longueur (mm) 1200
Nombre de niveaux à bulle 3
Matériau Aluminium
Précision de mesure relative (mm/m) 0.5
Magnétique Non
Avec laser Non
Nombre d’œillets de préhension 1
Surface de mesure fraisée Oui
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 1290
Code Douanier
Type Spirit Level

La description

Niveau à bulles en aluminium avec finition anodisée.Précision ± 0,5 mm/m.Fioles cylindriques.Le liquide contenu dans la fiole résiste aux rayons UV.Excellente visibilité.Fioles incassables.Extrémités anti-chocs, pour protéger en cas de chute.Profil épais.Versions magnétiques disponibles en 400, 600, 800, 1000 et 1200 mm (-M).Manche bi-matière.Surfaces de mesure striées.Base à rainure en V.Profil solide en aluminium épais.Facile à utiliser grâce à des trous prévus de chaque côté.Fioles de grande taille pour faciliter la lecture même dans les zones mal éclairées.Échelle de mesure (à titre indicatif uniquement).Extrémités anti-chocs en caoutchouc, surdimensionnées

Numéros d'articles

Numéro d'article S5550.001.200
EAN 7314150128334
UBB 500579561902
UNSPSC 27111802
N° Article du fabricant 466-1200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.