text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Bahco Tête carrée fixe, attachement rectangulaire


Les carrés conducteurs fixes permettent une plus grande accessibilité en largeur et en hauteur comparé aux embouts de clés à cliquet .L’embout se fixe à la clé dynamométrique par une bille rétractable à ressort .La gamme complète couvre les dimensions de 9x12 à 27x36, les carrés conducteurs de 1/4" à 1", un couple max. de 30 Nm à 2500 Nm .Compatible avec les clés 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14, TAWM24 .Les tailles dont la longueur de couple indique * nécessitent un calcul de réglage du couple cible

Numéro d'article 7G098125
Type d'accessoires/composants Autre
Accessoires Oui
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 66
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Type d'accessoires/composants Autre
Accessoires Oui
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 66
Code Douanier
Model 14F

La description

Les carrés conducteurs fixes permettent une plus grande accessibilité en largeur et en hauteur comparé aux embouts de clés à cliquet  .L’embout se fixe à la clé dynamométrique par une bille rétractable à ressort .La gamme complète couvre les dimensions de 9x12 à 27x36, les carrés conducteurs de 1/4" à 1", un couple max. de 30 Nm à 2500 Nm .Compatible avec les clés 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14, TAWM24  .Les tailles dont la longueur de couple indique * nécessitent un calcul de réglage du couple cible 

Numéros d'articles

Numéro d'article 7G098125
EAN 7314150366200
UBB 500696978732
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 14F-1/2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.