text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Bahco Embout à fourche dimensions métriques, attachement rectangulaire


L’embout se fixe à la clé dynamométrique par une bille rétractable à ressort .La gamme complète couvre les dimensions de 9x12 à 27x36, les ouvertures de 7 à 90 mm, de 9 à 3 000 Nm .Les tailles dont la longueur de couple indique * nécessitent un calcul de réglage du couple cible .Compatible avec les clés 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14, TAWM24

Numéro d'article 5C345885
Largeur de clé (mm)
Modèle Embout ouvert
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 29
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 11
Modèle Embout ouvert
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 29
Code Douanier

La description

L’embout se fixe à la clé dynamométrique par une bille rétractable à ressort .La gamme complète couvre les dimensions de 9x12 à 27x36, les ouvertures de 7 à 90 mm, de 9 à 3 000 Nm .Les tailles dont la longueur de couple indique * nécessitent un calcul de réglage du couple cible .Compatible avec les clés 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14, TAWM24

Numéros d'articles

Numéro d'article 5C345885
EAN 7314150366293
UBB 500697138948
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 97-11
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.