text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Stahlwille Support de test pour tournevis dynamométriques Mesure r. N-m


peut être boulonné sur le chargeur mécanique No 7791le tournevis dynamométrique à étalonner est inséré dans le support carré du transducteur et fixé à l'aide de la pince centrale universellele volant assure que la force requise est appliquée de manière contrôlée au tournevis dynamométrique

Numéro d'article G0093.077.912
Type d'accessoires/composants Autre
Couple de rotation max. (Nm) 10
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Stahlwille
Emballé par 1

Spécifications

Type d'accessoires/composants Autre
Couple de rotation max. (Nm) 10
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 3700
Code Douanier
Type Test Attachment

La description

peut être boulonné sur le chargeur mécanique No 7791le tournevis dynamométrique à étalonner est inséré dans le support carré du transducteur et fixé à l'aide de la pince centrale universellele volant assure que la force requise est appliquée de manière contrôlée au tournevis dynamométrique

Numéros d'articles

Numéro d'article G0093.077.912
EAN 4018754178360
UBB 500504182972
UNSPSC 27111739
N° Article du fabricant 52110291
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.