text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Porte-embouts magnétiques universels 6 pans 1/4" avec bague de rétention, 150 mm


Porte-embout universel pour douilles d’insertion 6 pans ¼”.Pour embouts conformes à DIN 3126, ISO 1173, style C 6.3.Conducteur 6 pans 1/4", adapté pour les outils énergisés selon les normes DIN 3126, ISO 1173, style E 6.3.Avec aimant permanent puissant.Avec bague de rétention. La bague de rétention garantit une bonne tenue de la douille dans le porte-embout.Gaine en acier inoxydable en guise de protecion contre la corrosion.KMR150 : en sac plastique de 5 pièces.KMR150-1P : emballage individuel en support plastique

Numéro d'article 9U716267
Longueur (m) 150
Dimension de raccordement côté clé à douille (mm) 6.35
Finition côté outil Hexagonal (femelle)
Dimension de raccordement côté outil (mm) 6.35
Testé selon ISO 3316 Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 150
Dimension de raccordement côté clé à douille (mm) 6.35
Finition côté outil Hexagonal (femelle)
Dimension de raccordement côté outil (mm) 6.35
Testé selon ISO 3316 Non
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 70
Code Douanier
Type Universal Magnetic Bit Holder

La description

Porte-embout universel pour douilles d’insertion 6 pans ¼”.Pour embouts conformes à DIN 3126, ISO 1173, style C 6.3.Conducteur 6 pans 1/4", adapté pour les outils énergisés selon les normes DIN 3126, ISO 1173, style E 6.3.Avec aimant permanent puissant.Avec bague de rétention. La bague de rétention garantit une bonne tenue de la douille dans le porte-embout.Gaine en acier inoxydable en guise de protecion contre la corrosion.KMR150 : en sac plastique de 5 pièces.KMR150-1P : emballage individuel en support plastique

Numéros d'articles

Numéro d'article 9U716267
EAN 7314150204977
UBB 500657736863
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant KMR150-1P
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.