text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Bahco Lime de précision diamantée, manche intégré


Utilisée pour des travaux difficiles où les limes normales ne sont pas efficaces.Utilisable sur des matériaux tels que les métaux durs, les plastiques durs, le graphite, l’époxy, etc..Quatre formes différentes, identiques aux limes de précision traditionnelles.5-600 : plate, surfaces et rebords parallèles.5-610 : demi-ronde, surfaces parallèles, pointe fuselée.5-630 : demi-ronde, pointe fuselée.5-670 : triangulaire, pointe fuselée.La section façonnée de la lime (environ 110 mm) est recouverte d’une poudre de diamant D126.Livrées dans des étuis individuels en plastique.Manche intégré pour une utilisation facile.Pour une application intensive, sur les matériaux dont la dureté est incompatible avec l'utilisation de limes conventionnelles.Recouverte d'un revêtement diamant D126, pour une utilisation sur l'acier trempé, la céramique, le verre, le graphite, etc..Conditionnées individuellement dans des étuis en plastique

Numéro d'article 8P212062
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 54
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Marque Bahco
Poids par pièce (g) 54
Code Douanier

La description

Utilisée pour des travaux difficiles où les limes normales ne sont pas efficaces.Utilisable sur des matériaux tels que les métaux durs, les plastiques durs, le graphite, l’époxy, etc..Quatre formes différentes, identiques aux limes de précision traditionnelles.5-600 : plate, surfaces et rebords parallèles.5-610 : demi-ronde, surfaces parallèles, pointe fuselée.5-630 : demi-ronde, pointe fuselée.5-670 : triangulaire, pointe fuselée.La section façonnée de la lime (environ 110 mm) est recouverte d’une poudre de diamant D126.Livrées dans des étuis individuels en plastique.Manche intégré pour une utilisation facile.Pour une application intensive, sur les matériaux dont la dureté est incompatible avec l'utilisation de limes conventionnelles.Recouverte d'un revêtement diamant D126, pour une utilisation sur l'acier trempé, la céramique, le verre, le graphite, etc..Conditionnées individuellement dans des étuis en plastique

Numéros d'articles

Numéro d'article 8P212062
EAN 7311518189358
UBB 500659097447
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 5-610-21-D-1P
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.