text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300972


Numéro d'article 8I000424
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 122
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 201
Largeur de clé côté ouvert (mm) 16
Poids 122
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 16
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 35.5
Largeur de tête, côté couronne (mm) 24.5
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 10
Largeur de tête, côté couronne (mm) 6.5
Version à cliquet Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 105
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 8I000424
EAN 4060833009720
UBB 500694968966
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3300972
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.