text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Jeu de tournevis pour vis à fente/Phillips/Pozidriv, module mousse 1/3 Fit&Go - 8 pcs


Comprend 8 pièces.BE-8340 Tournevis ERGO™ extra court pour vis à fente 0,8 mm x 4 mm x 25 mm.BE-8350 Tournevis ERGO™ extra court pour vis à fente 1 mm x 5,5 mm x 25 mm.BE-8600 Tournevis ERGO™ pour vis Phillips PH0 x 60 mm.BE-8610 Tournevis ERGO™ pour vis Phillips PH1 x 75 mm (27 x 122).BE-8800 Tournevis ERGO™ pour vis Pozidriv PZ0 x 60 mm.BE-8811 Tournevis ERGO™ pour vis Pozidriv PZ1 x 75 mm.BE-8820L Tournevis ERGO™ pour vis Pozidriv PZ2 x 200 mm.BE-8821 Tournevis ERGO™ pour vis Pozidriv PZ2 x 100 mm.Mousse disponible avec marquage laser.Pour maintenance générale.Module mousse résistante au Skydrol, à l'essence, à l'eau et aux UV.Module mousse écologique.Système de poussée pour faciliter l'extraction de l'outil.Système de module mousse pour des outils bien rangés.Système FOD : modules mousse bicolore pour identifier plus facilement les outils manquants

Numéro d'article 1N140864
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 667
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Marque Bahco
Poids par pièce (g) 667
Code Douanier

La description

Comprend 8 pièces.BE-8340 Tournevis ERGO™ extra court pour vis à fente 0,8 mm x 4 mm x 25 mm.BE-8350 Tournevis ERGO™ extra court pour vis à fente 1 mm x 5,5 mm x 25 mm.BE-8600 Tournevis ERGO™ pour vis Phillips PH0 x 60 mm.BE-8610 Tournevis ERGO™ pour vis Phillips PH1 x 75 mm (27 x 122).BE-8800 Tournevis ERGO™ pour vis Pozidriv PZ0 x 60 mm.BE-8811 Tournevis ERGO™ pour vis Pozidriv PZ1 x 75 mm.BE-8820L Tournevis ERGO™ pour vis Pozidriv PZ2 x 200 mm.BE-8821 Tournevis ERGO™ pour vis Pozidriv PZ2 x 100 mm.Mousse disponible avec marquage laser.Pour maintenance générale.Module mousse résistante au Skydrol, à l'essence, à l'eau et aux UV.Module mousse écologique.Système de poussée pour faciliter l'extraction de l'outil.Système de module mousse pour des outils bien rangés.Système FOD : modules mousse bicolore pour identifier plus facilement les outils manquants

Numéros d'articles

Numéro d'article 1N140864
EAN 7314150285754
UBB 500660274399
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant FF1E1004
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.