text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Jeu de tournevis pour vis à fente/Phillips/Pozidriv/6 pans, module mousse 1/3 Fit&Go - 7 pcs


Comprend 7 pièces.BE-8010 Tournevis ERGO™ pour vis à fente 0,4 mm x 2,5 mm x 60 mm.BE-8210 Tournevis ERGO™ pour vis à fente 0,4 mm x 2,5 mm x 75 mm.BE-8600 Tournevis ERGO™ pour vis Phillips PH0 x 60 mm.BE-8800 Tournevis ERGO™ pour vis Pozidriv PZ0 x 60 mm.BE-8811 Tournevis ERGO™ pour vis Pozidriv PZ1 x 75 mm.BE-8821 Tournevis ERGO™ pour vis Pozidriv PZ2 x 100 mm.BE-8830 Tournevis ERGO™ pour vis Pozidriv PZ3 x 150 mm.Mousse disponible avec marquage laser.Pour maintenance générale.Module mousse résistante au Skydrol, à l’essence, à l’eau et aux UV.Module mousse écologique.Système "push" pour faciliter l’extraction de l’outil.Module mousse pour un rangement des outils optimal.Système FOD : modules mousse bicolore pour identifier plus facilement les outils manquants

Emballé par 1

La description

Comprend 7 pièces.BE-8010 Tournevis ERGO™ pour vis à fente 0,4 mm x 2,5 mm x 60 mm.BE-8210 Tournevis ERGO™ pour vis à fente 0,4 mm x 2,5 mm x 75 mm.BE-8600 Tournevis ERGO™ pour vis Phillips PH0 x 60 mm.BE-8800 Tournevis ERGO™ pour vis Pozidriv PZ0 x 60 mm.BE-8811 Tournevis ERGO™ pour vis Pozidriv PZ1 x 75 mm.BE-8821 Tournevis ERGO™ pour vis Pozidriv PZ2 x 100 mm.BE-8830 Tournevis ERGO™ pour vis Pozidriv PZ3 x 150 mm.Mousse disponible avec marquage laser.Pour maintenance générale.Module mousse résistante au Skydrol, à l’essence, à l’eau et aux UV.Module mousse écologique.Système "push" pour faciliter l’extraction de l’outil.Module mousse pour un rangement des outils optimal.Système FOD : modules mousse bicolore pour identifier plus facilement les outils manquants

Numéros d'articles

Numéro d'article 3B068825
EAN 7314150285785
UBB 500660274548
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant FF1E1005
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.