text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Jeu de tournevis Clé mâle/Vis à fente/Phillips/Pozidriv, module mousse 3/3 Fit&Go - 27 pcs


Comprend 27 pièces.BE-8010S Tournevis isolé ERGO™ IEC pour vis à fente 0,4 mm x 2,5 mm x 75 mm.BE-8030 Tournevis ERGO™ pour vis à fente 0,6 mm x 3,5 mm x 75 mm.BE-8040 Tournevis ERGO™ pour vis à fente 0,8 mm x 4 mm x 100 mm.BE-8350 Tournevis ERGO™ pour vis à fente 1 mm x 5,5 mm x 25 mm.BE-8242 Tournevis ERGO™ pour vis à fente 1 mm x 5,5 mm x 150 mm.BE-8252 Tournevis ERGO™ pour vis à fente 1,2 mm x 6,5 mm x 150 mm.BE-8257 Tournevis ERGO™ pour vis à fente 1,2 mm x 8 mm x 175 mm.BE-8258 Tournevis ERGO™ pour vis à fente 1,6 mm x 10 mm x 200 mm.BE-8880 Tournevis ERGO™ pour vis à fente 2 mm x 12 mm x 200 mm.BE-8602 Tournevis ERGO™ pour vis Phillips PH2 x 25 mm.BE-8610 Tournevis ERGO™ pour vis Phillips PH1 x 75 mm.BE-8620 Tournevis ERGO™ pour vis Phillips PH2 x 100 mm.BE-8630 Tournevis ERGO™ pour vis Phillips PH3 x 150 mm.BE-8640 Tournevis ERGO™ pour vis Phillips PH4 x 200 mm.BE-8800 Tournevis ERGO™ pour vis Pozidriv PZ0 x 60 mm.BE-8802 Tournevis ERGO™ pour vis Pozidriv PZ2 x 25 mm.BE-8810 Tournevis ERGO™ pour vis Pozidriv PZ1 x 75 mm.BE-8820 Tournevis ERGO™ pour vis Pozidriv PZ2 x 100 mm.BE-9578 Jeu de clés mâles 6 pans, 9 pièces.Excellents outils manuels, rangement des outils de haute qualité, et large assortiment de modules pour répondre à tous les besoins.Mousse disponible avec marquage laser.Pour maintenance générale.Module mousse résistante au Skydrol, à l'essence, à l'eau et aux UV.Module mousse écologique.Système de poussée pour faciliter l'extraction de l'outil.Système de module mousse pour des outils bien rangés.Système FOD : modules mousse bicolore pour identifier plus facilement les outils manquants

Emballé par 1

La description

Comprend 27 pièces.BE-8010S Tournevis isolé ERGO™ IEC pour vis à fente 0,4 mm x 2,5 mm x 75 mm.BE-8030 Tournevis ERGO™ pour vis à fente 0,6 mm x 3,5 mm x 75 mm.BE-8040 Tournevis ERGO™ pour vis à fente 0,8 mm x 4 mm x 100 mm.BE-8350 Tournevis ERGO™ pour vis à fente 1 mm x 5,5 mm x 25 mm.BE-8242 Tournevis ERGO™ pour vis à fente 1 mm x 5,5 mm x 150 mm.BE-8252 Tournevis ERGO™ pour vis à fente 1,2 mm x 6,5 mm x 150 mm.BE-8257 Tournevis ERGO™ pour vis à fente 1,2 mm x 8 mm x 175 mm.BE-8258 Tournevis ERGO™ pour vis à fente 1,6 mm x 10 mm x 200 mm.BE-8880 Tournevis ERGO™ pour vis à fente 2 mm x 12 mm x 200 mm.BE-8602 Tournevis ERGO™ pour vis Phillips PH2 x 25 mm.BE-8610 Tournevis ERGO™ pour vis Phillips PH1 x 75 mm.BE-8620 Tournevis ERGO™ pour vis Phillips PH2 x 100 mm.BE-8630 Tournevis ERGO™ pour vis Phillips PH3 x 150 mm.BE-8640 Tournevis ERGO™ pour vis Phillips PH4 x 200 mm.BE-8800 Tournevis ERGO™ pour vis Pozidriv PZ0 x 60 mm.BE-8802 Tournevis ERGO™ pour vis Pozidriv PZ2 x 25 mm.BE-8810 Tournevis ERGO™ pour vis Pozidriv PZ1 x 75 mm.BE-8820 Tournevis ERGO™ pour vis Pozidriv PZ2 x 100 mm.BE-9578 Jeu de clés mâles 6 pans, 9 pièces.Excellents outils manuels, rangement des outils de haute qualité, et large assortiment de modules pour répondre à tous les besoins.Mousse disponible avec marquage laser.Pour maintenance générale.Module mousse résistante au Skydrol, à l'essence, à l'eau et aux UV.Module mousse écologique.Système de poussée pour faciliter l'extraction de l'outil.Système de module mousse pour des outils bien rangés.Système FOD : modules mousse bicolore pour identifier plus facilement les outils manquants

Numéros d'articles

Numéro d'article 7M226053
EAN 7314150286461
UBB 500660271999
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant FF1A1002
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.