text.skipToContent text.skipToNavigation

Ancrage Zykon FZA M8

Article number 512264FIS
Système à vis Autre
Profondeur min. de trou de foret (mm) 60
Dimension du filetage métrique 8
Diamètre d'alésage (mm) 10
Nombre de disques 0
Dispositif de fixation Écrou
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion

Specifications

Système à vis Autre
Profondeur min. de trou de foret (mm) 60
Dimension du filetage métrique 8
Diamètre d'alésage (mm) 10
Nombre de disques 0
Dispositif de fixation Écrou
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Nombre d'écrous 0
Montage traversant Non
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Ancrage de qualité des matériaux Autre
Traitement de la surface de l'ancrage Non traité
Convient aux dalles creuses en beton Non
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Oui
Exécution ancre Filetage intérieur
Marque Fischer
Longueur totale 50

Article numbers

Article number 512264FIS
EAN 4048962115406
UBB 500616676507
UNSPSC 31162400
Manufacturer article nr  512264
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.