text.skipToContent text.skipToNavigation

Ancrage Zykon FZA M10

Numéro d'article 512265FIS
Système à vis Autre
Profondeur min. de trou de foret (mm) 65
Dimension du filetage métrique 10
Diamètre d'alésage (mm) 12
Nombre de disques 0
Dispositif de fixation Écrou
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion

Spécifications

Système à vis Autre
Profondeur min. de trou de foret (mm) 65
Dimension du filetage métrique 10
Diamètre d'alésage (mm) 12
Nombre de disques 0
Dispositif de fixation Écrou
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Nombre d'écrous 0
Montage traversant Non
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Ancrage de qualité des matériaux Autre
Traitement de la surface de l'ancrage Non traité
Convient aux dalles creuses en beton Non
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Oui
Exécution ancre Filetage intérieur
Marque Fischer
Longueur totale 53

Numéros d'articles

Numéro d'article 512265FIS
EAN 4048962115413
UBB 500616676689
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 512265
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.