text.skipToContent text.skipToNavigation

Ancrage Zykon FZA 18X130 M12D/50


Numéro d'article 60673FIS
Diamètre
Largeur de clé (mm) 19
Longueur (m) 156
Dimension du filetage métrique 18
Diamètre d'alésage (mm) 18
Nombre de disques 1
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Largeur de clé (mm) 19
Longueur (m) 156
Dimension du filetage métrique 18
Diamètre d'alésage (mm) 18
Nombre de disques 1
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 80
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Non
Montage à distance Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 50
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Oui
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Matière Acier inoxydable
Poids par pièce (g) 288.04
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 60673FIS
EAN 4006209606735
UBB 500616767439
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 60673
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.