text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince de monteur de ligne Knipex avec poignée multi-composants bout droit noir atramentisé 240mm


Pince de monteur de lignes rapport de transmission élevé pour une coupe facile. nécessite 50 % deffort en moins par rapport aux pinces combinées conventionnelles grâce à un rapport de transmission optimisé. Construction solide pour les contraintes les plus fortes , utilisation universelle. Forme de la poignée optimisée sur le plan ergonomique pour un contact ferme avec la main et une réduction de la fatigue. Zone de préhension moletée particulièrement efficace dans les mâchoires - pour une préhension et une traction puissantes. Zone de préhension supplémentaire sous larticulation pour un effet de levier et une pression puissants. Avec des tranchants pour fils doux et durs. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants denviron 62 HRC. Style américain. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 4.6mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 3.0mm

Numéro d'article 2T084706
Longueur (m) 240
Matériau Acier
Forgé Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 470
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 240
Matériau Acier
Forgé Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 470
Code Douanier

La description

Pince de monteur de lignes rapport de transmission élevé pour une coupe facile. nécessite 50 % deffort en moins par rapport aux pinces combinées conventionnelles grâce à un rapport de transmission optimisé. Construction solide pour les contraintes les plus fortes , utilisation universelle. Forme de la poignée optimisée sur le plan ergonomique pour un contact ferme avec la main et une réduction de la fatigue. Zone de préhension moletée particulièrement efficace dans les mâchoires - pour une préhension et une traction puissantes. Zone de préhension supplémentaire sous larticulation pour un effet de levier et une pression puissants. Avec des tranchants pour fils doux et durs. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants denviron 62 HRC. Style américain. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 4.6mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 3.0mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 2T084706
EAN 4003773065005
UBB 500513359462
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 09 02 240
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.