text.skipToContent text.skipToNavigation

Compresseur Aerotec 310-50 FC 280 l/min 10 bar 1,8 kW 230 V 50 Hz 50 l AEROTEC


Numéro d'article 1P664046
Couleur Autre
Largeur 12.79
Hauteur 27.5
Poids 38
Pression max. (bar) 10
Puissance du moteur 1.8
Vitesse de rotation (1/min) 2800
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Largeur 12.79
Hauteur 27.5
Poids 38
Pression max. (bar) 10
Puissance du moteur 1.8
Vitesse de rotation (1/min) 2800
Niveau de puissance acoustique 78
Type de moteur Électrique
Tension de raccordement (V) 230
Fréquence 50 Hz
Quantité de livraison (kg) 0.17
Capacité du réservoir 50
Avec démarrage/arrêt automatiques Oui
Nombre de cylindres 1
Avec protection de moteur Oui
Avec dispositif de sécurité à ressort Non
Avec soupape d'échappement Oui
Avec sortie de condensat Non
Raccordement de tuyau Raccordement rapide
Pression de fonctionnement maximale (psi) 145
Type de lubrification Lubrifié à l'huile
Nombre de raccords sortants 1
Mobile Oui
Entraînement Direct
Avec soupape de non-retour Non
Taille de la connectique de sortie Autre
Marque Aerotec
Poids par pièce (g) 35500
Code Douanier
Type 25111811, Aerotec 310-50 FC

Numéros d'articles

Numéro d'article 1P664046
EAN 4260135776751
UBB 500581157475
UNSPSC 40151601
N° Article du fabricant 2010157
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.