text.skipToContent text.skipToNavigation

Jallatte Chaussure de sécurité JALSPRING SAS LAAG 43


Numéro d'article 6S984100
Couleur Noir
Modèle Bas
Type d'appareil Chaussure
Pointure 43
Certifié ESD Oui
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Modèle Bas
Type d'appareil Chaussure
Pointure 43
Certifié ESD Oui
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes
Taille enfant Non
Coupe large Non
Avec protection de talon Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Matériau du capuchon anti-éraflure / anti-choc Autre
Matériau de la semelle intermédiaire Autre
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Marque Jallatte
Poids par pièce (g) 1322
Code Douanier
Model JALSPRING
Type Safety Shoes

Numéros d'articles

Numéro d'article 6S984100
EAN 3597810273306
UBB 500673800198
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant JYJY20343
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.