text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Chaussures de sécurité Haut 730548 D 37 S3


Numéro d'article 9W746885
Couleur Noir
Modèle Jusqu’aux chevilles
Type d'appareil Chaussure
Pointure 37
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Modèle Jusqu’aux chevilles
Type d'appareil Chaussure
Pointure 37
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes
Taille enfant Non
Type antibactérien Oui
Coupe large Non
Avec protection de talon Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Matériau de la semelle intermédiaire Plastique
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Marque Emma
Poids par pièce (g) 1070
Code Douanier
Model LUKAS
Type Safety Shoes

Numéros d'articles

Numéro d'article 9W746885
EAN 8715316044366
UBB 500632121330
UNSPSC 46181605
N° Article du fabricant MM73054837
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.