text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Chaussures de sécurité Haut MACK-M 534863 XD 44 S3


Numéro d'article 3O880898
Couleur Noir
Modèle Jusqu’aux chevilles
Type d'appareil Chaussure
Pointure 44
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Oui
Avec protection métatarsienne Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Modèle Jusqu’aux chevilles
Type d'appareil Chaussure
Pointure 44
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Oui
Avec protection métatarsienne Oui
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes
Taille enfant Non
Type antibactérien Oui
Coupe large Oui
Avec protection de talon Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Matériau de la semelle intermédiaire Plastique
Isolation thermique de la semelle (HL) Oui
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Oui
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Oui
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Marque Emma
Poids par pièce (g) 1670
Code Douanier
Model MACK M
Type Safety Shoes

Numéros d'articles

Numéro d'article 3O880898
EAN 8715316091636
UBB 500632268511
UNSPSC 46181605
N° Article du fabricant MM53486344
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.