text.skipToContent text.skipToNavigation

Aimont Chaussures de sécurité Egis 46 S3


Numéro d'article 0Y953589
Modèle Jusqu’aux chevilles
Type d'appareil Chaussure
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Jusqu’aux chevilles
Type d'appareil Chaussure
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes
Taille enfant Non
Coupe large Non
Avec protection de talon Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Oui
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Marque Aimont
Model EGIS – S3 CI SRC
Type Safety Shoes

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Y953589
EAN 8033546239124
UBB 500635675514
UNSPSC 46181605
N° Article du fabricant 7AX66/46 (57570546)
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.