text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Jeu mixte de douilles à choc 6 pans 1/2", dimensions métriques, et finition phosphatée - 20 pcs


K7801M : douilles à choc 1/2" 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm.K7801M : douilles à choc longues 1/2" 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm.Utilisation industrielle exclusivement.Pour une sécurité optimale, utiliser un jonc de retenue.Finition phosphatée.Alliage d'acier haute performance.Profil Dynamic-Drive™ pour protéger les écrous, vis et outils contre l'usure et l'endommagement.Coffret en polythène haute densité avec poignée bimatière.Norme conducteur : DIN 3121-G 12.5 ISO 1174.Normes : DIN 3129, ISO 2725

Numéro d'article S5446.000.105
Traitement de surface Phosphaté
Emballage Coffre
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 0
Nombre total d'outils 20
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Phosphaté
Emballage Coffre
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 0
Nombre total d'outils 20
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 0
Nombre de clés à douille hexagonales 20
Avec cliquet Non
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 7095
Code Douanier
Type Socket Spanner Set

La description

K7801M : douilles à choc 1/2" 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm.K7801M : douilles à choc longues 1/2" 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm.Utilisation industrielle exclusivement.Pour une sécurité optimale, utiliser un jonc de retenue.Finition phosphatée.Alliage d'acier haute performance.Profil Dynamic-Drive™ pour protéger les écrous, vis et outils contre l'usure et l'endommagement.Coffret en polythène haute densité avec poignée bimatière.Norme conducteur : DIN 3121-G 12.5 ISO 1174.Normes : DIN 3129, ISO 2725

Numéros d'articles

Numéro d'article S5446.000.105
EAN 7311518280345
UBB 500505926203
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant D-DD/S20
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.