text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu d'emb.de clé à douille forte démult. K 19 L 1/2 po. ouverture de clé 23 mm l


Carré d'entraînement selon DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE acier spécial, phosphaté au manganèse, Acier, phosphaté au manganèse

Numéro d'article
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 23
Longueur (mm) 82
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 23
Longueur (mm) 82
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 19
Pour visseuse à percussion Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 300
Code Douanier
Model K 19 L 23
Type Impact Socket

La description

Carré d'entraînement selon DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE acier spécial, phosphaté au manganèse, Acier, phosphaté au manganèse

Numéros d'articles

Numéro d'article G2316.230.001
EAN 4010886619988
UBB 240120674926
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6199810

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.