text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Douille 3/8" x T40 Int. L=150mm


Numéro d'article 9G774828
L (mm)
Modèle Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm) 150
Diamètre de l'alésage 19
Taille (TX) 40
Longueur de lame (mm) 4.3
Dimension de raccordement (mm) 9.53
Emballé par 1

Spécifications

L (mm) 150
Modèle Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm) 150
Diamètre de l'alésage 19
Taille (TX) 40
Longueur de lame (mm) 4.3
Dimension de raccordement (mm) 9.53
Largeur de clé T40
Marque Action
D2 19
Poids par pièce (g) 80
Code Douanier
Type F

Numéros d'articles

Numéro d'article 9G774828
EAN 8717981277148
UNSPSC 42272202
N° Article du fabricant DO64714040
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.