text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Douille 2 1/2X 4 1/4"


Numéro d'article 0N395810
L (mm)
Largeur de clé (mm) 107.95
Longueur (m) 160
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 2 1/2
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Emballé par 1

Spécifications

L (mm) 160
Largeur de clé (mm) 107.95
Longueur (m) 160
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 2 1/2
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 60
Largeur de clé 4 1/4
Certifié VDE Non
Marque Action
D1 159
D2 127
Poids par pièce (g) 1.
Code Douanier
Type C

Numéros d'articles

Numéro d'article 0N395810
EAN 8717981059614
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant DO6212-0-4 1/4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.