text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Douille 2½" x 3½" L=140mm


Numéro d'article 9A964174
L (mm)
Largeur de clé (mm) 88.9
Longueur (m) 140
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 2 1/2
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Emballé par 1

Spécifications

L (mm) 140
Largeur de clé (mm) 88.9
Longueur (m) 140
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 2 1/2
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 52
Largeur de clé 3 1/2
Certifié VDE Non
Marque Action
D1 135
D2 127
Poids par pièce (g) 1.
Code Douanier
Type C

Numéros d'articles

Numéro d'article 9A964174
EAN 8717981087334
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant DO6212-0-3 1/2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.