text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Douille 1" x 46 8-pans L=76mm


Numéro d'article 4N394135
L (mm)
Largeur de clé (mm) 46
Longueur (m) 76
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Emballé par 1

Spécifications

L (mm) 76
Largeur de clé (mm) 46
Longueur (m) 76
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 30
Largeur de clé 46 mm
Certifié VDE Non
Marque Action
D1 86
D2 62
Poids par pièce (g) 1890
Code Douanier
Type C

Numéros d'articles

Numéro d'article 4N394135
EAN 8717981049554
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant DO63655046
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.