text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Douille ½" x 17 L=38mm


Numéro d'article 2Z168169
L (mm)
Largeur de clé (mm) 17
Longueur (m) 38
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Emballé par 1

Spécifications

L (mm) 38
Largeur de clé (mm) 17
Longueur (m) 38
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 13
Largeur de clé 17 mm
Certifié VDE Non
Marque Action
D1 26
D2 30
Poids par pièce (g) 0.12
Code Douanier
Type A

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Z168169
EAN 8717981098606
UBB 500696464337
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant DO2012-0-017
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.