text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Clés à rochet 1/4"


Cette visseuse à cliquet à air comprimé de Action est particulièrement adaptée pour le montage et le démontage dans des espaces très restreints. Utilisation industrielle légère. Très compacte et légère. Caractéristiques : • Compacte et légère

Numéro d'article MR-2207CAC
Diamètre
Poids de la machine (kg) 0.5
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 100
Insertion d'outils 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 6.5 mm
Poids de la machine (kg) 0.5
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 100
Insertion d'outils 1/4 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 250
Vibrations (m/s²) 5.4
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 28
Couple de serrage maximal (Nm) 28
Version à cliquet Oui
Niveau de pression acoustique max. 89
Taille de filetage maximale (métrique) 8
Volume d'air requis 5
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Action
Poids par pièce (g) 634.2
Code Douanier
Type Ratchet Wrench

La description

Cette visseuse à cliquet à air comprimé de Action est particulièrement adaptée pour le montage et le démontage dans des espaces très restreints. Utilisation industrielle légère. Très compacte et légère. Caractéristiques : • Compacte et légère

Numéros d'articles

Numéro d'article MR-2207CAC
EAN 8717981052943
UBB 500619061400
UNSPSC 27111753
N° Article du fabricant MR-2207C
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.