text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

ACTION acti adaptateur 1/4 hex-1/4 sq. 300mm


This 300 mm adapter provides a secure connection between a 1/4 inch (6.35 mm) hexagonal female socket and a 1/4 inch (6.35 mm) square male drive, enabling efficient tool compatibility and extended reach in mechanical and assembly tasks. Its robust construction ensures reliable performance in demanding environments. Key features: - Length of 300 mm for accessing recessed areas - Connects 1/4 inch hex socket to 1/4 inch square drive - Hexagonal female socket and square male drive ends - Smooth, cylindrical body with slight taper for handling ease - Durable build for consistent, long-lasting use

Numéro d'article 9M421070
Longueur (m) 300
Dimension de raccordement côté clé à douille (mm) 6.35
Finition côté outil Carré (mâle)
Dimension de raccordement côté outil (mm) 6.35
Testé selon ISO 3316 Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 300
Dimension de raccordement côté clé à douille (mm) 6.35
Finition côté outil Carré (mâle)
Dimension de raccordement côté outil (mm) 6.35
Testé selon ISO 3316 Non
Marque Action
Code Douanier
Type Adapter

La description

This 300 mm adapter provides a secure connection between a 1/4 inch (6.35 mm) hexagonal female socket and a 1/4 inch (6.35 mm) square male drive, enabling efficient tool compatibility and extended reach in mechanical and assembly tasks. Its robust construction ensures reliable performance in demanding environments. Key features: - Length of 300 mm for accessing recessed areas - Connects 1/4 inch hex socket to 1/4 inch square drive - Hexagonal female socket and square male drive ends - Smooth, cylindrical body with slight taper for handling ease - Durable build for consistent, long-lasting use

Numéros d'articles

Numéro d'article 9M421070
EAN 8717981316564
UNSPSC 42272202
N° Article du fabricant DO69306300
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.