text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 11mm-7/16 XZN Triple Square Bit M10


Numéro d'article 8Q158164
Taille de bit (mm)
L (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 60
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Oui
Dimension de raccordement (mm) 0.438
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 10
L (mm) 60
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 60
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Oui
Dimension de raccordement (mm) 0.438
Marque Action
Taille d'entraînement 7/16
Poids par pièce (g) 2000
Code Douanier
Type FH

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Q158164
EAN 8717981197392
UNSPSC 42272202
N° Article du fabricant DO698JG110
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.