text.skipToContent text.skipToNavigation

Acier Electro zingué 10 M10


L'écrou de sécurité hexagonal à embase crantée est conçu pour répondre aux exigences rigoureuses des applications industrielles. Fabriqué en acier électro-zingué, cet écrou offre une bonne résistance à la corrosion dans des conditions atmosphériques normales, ce qui le rend adapté à une utilisation intérieure. Sa conception hexagonale permet une prise efficace avec des outils standards, facilitant ainsi l'installation et le démontage. Cet écrou est conforme à la norme de résistance de classe 10, garantissant des performances fiables dans des applications nécessitant une résistance accrue. Le filetage est de type métrique et droit, assurant une compatibilité avec les boulons et vis standards, ainsi que des éléments de fixation tels que des rondelles et des inserts. Ce produit est idéal pour une variété d'industries, y compris la construction, l'automobile et la maintenance industrielle, où la sécurité et la durabilité des assemblages sont primordiales. Les utilisateurs peuvent s'attendre à une performance constante dans des conditions d'utilisation normales, ce qui en fait un choix judicieux pour les ingénieurs et les professionnels de la maintenance à la recherche de solutions de fixation robustes et fiables. Les certifications applicables, telles que CE, attestent de la conformité aux normes de sécurité et de qualité en vigueur.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 10
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Marque Fabory
Classe 10
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 10.5
Code Douanier

Dimensions

d-D M10
dc 21
m 8.5
P 1.5
s 15

La description

L'écrou de sécurité hexagonal à embase crantée est conçu pour répondre aux exigences rigoureuses des applications industrielles. Fabriqué en acier électro-zingué, cet écrou offre une bonne résistance à la corrosion dans des conditions atmosphériques normales, ce qui le rend adapté à une utilisation intérieure. Sa conception hexagonale permet une prise efficace avec des outils standards, facilitant ainsi l'installation et le démontage. Cet écrou est conforme à la norme de résistance de classe 10, garantissant des performances fiables dans des applications nécessitant une résistance accrue. Le filetage est de type métrique et droit, assurant une compatibilité avec les boulons et vis standards, ainsi que des éléments de fixation tels que des rondelles et des inserts. Ce produit est idéal pour une variété d'industries, y compris la construction, l'automobile et la maintenance industrielle, où la sécurité et la durabilité des assemblages sont primordiales. Les utilisateurs peuvent s'attendre à une performance constante dans des conditions d'utilisation normales, ce qui en fait un choix judicieux pour les ingénieurs et les professionnels de la maintenance à la recherche de solutions de fixation robustes et fiables. Les certifications applicables, telles que CE, attestent de la conformité aux normes de sécurité et de qualité en vigueur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 12471.100.001
EAN 8715493186705
UBB 951355059316
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.