text.skipToContent text.skipToNavigation

Acier Brut 40X70X65MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Trelleborg
Matière Acier
Revêtement Brut
Tapez non. VP
Poids par pièce (g) 560
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 40 mm
Longueur 65 mm
Marque Trelleborg
Matière Acier
Revêtement Brut
Tapez non. VP
Poids par pièce (g) 560
Info
  • Articulation élastique type VP éliminé les mouvements de torsion et les les charges axiales et radiales.
  • Composé de deux bagues concentriques en acier, parmi lesquelles le caoutchouc est vulcanisé.
Code Douanier

Dimensions

d1 40
d2 70
D (mm) 40
Fa (max.) en Nm 8300
F (max.) (N) 20500
i 55
L (mm) 65
α (max.) eno 7
β (max.) eno 12

Numéros d'articles

Numéro d'article 57807.470.065
EAN 8715492878922
UBB 950185032501
UNSPSC 26101765

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.