text.skipToContent text.skipToNavigation

Acier Brut 30X60X55MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Trelleborg
Matière Acier
Revêtement Brut
Tapez non. VP
Poids par pièce (g) 340
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 30 mm
Longueur 55 mm
Marque Trelleborg
Matière Acier
Revêtement Brut
Tapez non. VP
Poids par pièce (g) 340
Info
  • Articulation élastique type VP éliminé les mouvements de torsion et les les charges axiales et radiales.
  • Composé de deux bagues concentriques en acier, parmi lesquelles le caoutchouc est vulcanisé.
Code Douanier

Dimensions

d1 30
d2 60
D (mm) 30
Fa (max.) en Nm 5100
F (max.) (N) 12000
i 55
L (mm) 55
α (max.) eno 8
β (max.) eno 14

Numéros d'articles

Numéro d'article 57807.360.055
EAN 8715492878885
UBB 950185032196
UNSPSC 26101765

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.