Articulations élastiques type VP
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
Produits technique
Amortisseur
Articulations élastiques type VP
57807
57807.245.040
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
Acier Brut 20X45X40MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier
Revêtement
Brut
Tapez non.
VP
Info
Articulation élastique type VP éliminé les mouvements de torsion et les les charges axiales et radiales.
Composé de deux bagues concentriques en acier, parmi lesquelles le caoutchouc est vulcanisé.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
20 mm
Longueur
40 mm
Matière
Acier
Revêtement
Brut
Tapez non.
VP
Info
Articulation élastique type VP éliminé les mouvements de torsion et les les charges axiales et radiales.
Composé de deux bagues concentriques en acier, parmi lesquelles le caoutchouc est vulcanisé.
Dimensions
d1
20
d2
45
D (mm)
20
Fa (max.) en Nm
2600
Fr (max.) en Nm
6800
i
35
L (mm)
40
α (max.) eno
8
β (max.) eno
15
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
57807.245.040
EAN
8715492878847
UBB
950185031776
UNSPSC
26101765
Télécharger des informations supplémentaires