text.skipToContent text.skipToNavigation

Acier Brut 10X25X25MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Trelleborg
Matière Acier
Revêtement Brut
Tapez non. VP
Poids par pièce (g) 40
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 10 mm
Longueur 25 mm
Marque Trelleborg
Matière Acier
Revêtement Brut
Tapez non. VP
Poids par pièce (g) 40
Info
  • Articulation élastique type VP éliminé les mouvements de torsion et les les charges axiales et radiales.
  • Composé de deux bagues concentriques en acier, parmi lesquelles le caoutchouc est vulcanisé.
Code Douanier

Dimensions

d1 10
d2 25
D (mm) 10
Fa (max.) en Nm 750
F (max.) (N) 2300
i 20
L (mm) 25
α (max.) eno 8
β (max.) eno 15

Numéros d'articles

Numéro d'article 57807.125.025
EAN 8715492878793
UBB 950185031362
UNSPSC 26101765

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.