text.skipToContent text.skipToNavigation

Acier Brut 100 M6X10


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 100
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 10 mm
Marque Fabory
Classe 100
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 5.3
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier

Dimensions

b 24
d-D M6
dc (max.) 13.5
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 6
L (mm) 10
P 1
s 5

Numéros d'articles

Numéro d'article 07095.060.010
EAN 8715492063632
UBB 952351497393
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.