Vis de sécurité à tête cylindrique à six pans creux
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
Six pans creux
Vis de sécurité à tête cylindrique à six pans creux
07095
07095.100.020
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
Acier Brut 100 M10X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque
Fabory
Classe
100
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
20 mm
Marque
Fabory
Classe
100
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
23.9
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier
Voir
Dimensions
b
32
d-D
M10
dc (max.)
19.5
Filetage total quand L ≤
35
k (max.)
10
L (mm)
20
P
1.5
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
07095.100.020
EAN
8715492063762
UBB
952351498615
UNSPSC
31161605
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.