text.skipToContent text.skipToNavigation

Acier 5.8 Oxyde noir M10X20


Numéro d'article
Marque Fabory Approved
Classe 5.8
D1_MM 4
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Revêtement Black Oxide
Filetage Filetage métrique
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Fabory Approved
Classe 5.8
D1_MM 4
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Revêtement Black Oxide
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 27.8
Info Matière: Corps en acier, classe de résistance 5.8. Doigt d'appui en acier. Ressort en acier à ressort, classe D.Finition: Bruni. Doigt d'appui trempé.Nota: Ce poussoir à ressort est utilisé principalement comme éjecteur et comme butée à ressort dans la construction mécanique.Indication de dessin: 1) Vis collée
Code Douanier

Dimensions

D 10
D1 4
D2 8
F1 = springiness beginning in N 25
F2 = springiness end in N 65
H 20
L1 50
N 1.6
L 80
S 3
T 2
T1 1.4

Numéros d'articles

Numéro d'article 58724.100.020
UBB 500690052914
UNSPSC 31162807
N° Article du fabricant K0657.610X80

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.